Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soroló sín 6mod 1fázisú 100A fésűs GT93031 - A9XPH106

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soroló sín 6mod 1fázisú 100A fésűs GT93031

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fázisok száma - 1

  • Pólusszám - 1

  • Elektromos csatlakozó típusa - csap

  • Névleges tartós áram (Iu) - 100 A

  • Készülékszámra alkalmas - 6

Csomagolás és feltételek

  • 20 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

6 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480484995

Sonepar cikkszám

GT93031

Gyártói cikkszám

A9XPH106

Gyártói típuskód

Acti9 A9XPH106

Fázisok száma:

1

Pólusszám:

1

Elektromos csatlakozó típusa:

csap

Névleges tartós áram (Iu):

100 A

Készülékszámra alkalmas:

6

Osztásmérték:

18 mm

Hosszúság:

110 mm

Modulszélesség:

6

Keresztmetszet:

16 mm2

Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:

Nem

Max. névleges üzemi feszültség Ue:

415 V

Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:

Igen

Szín:

fehér

Szigetelt:

Igen

Névleges feszültséglökés:

0 kV

Méretre vágható:

Igen

Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):

0 kA

Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):

0 kA

Soroló sín 6mod 1fázisú 100A fésűs