Schneider - Soroló sín 6mod 3fázisú 100A fésűs SN008387 - A9XPH306
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Fázisok száma - 3
Pólusszám - 3
Elektromos csatlakozó típusa - csap
Névleges tartós áram (Iu) - 100 A
Készülékszámra alkalmas - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Készletezett termék
Termék karbonlábnyoma
4 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480747953
Sonepar cikkszám
SN008387
Gyártói cikkszám
A9XPH306
Gyártói típuskód
Acti9 A9XPH306
Fázisok száma:
3
Pólusszám:
3
Elektromos csatlakozó típusa:
csap
Névleges tartós áram (Iu):
100 A
Készülékszámra alkalmas:
2
Osztásmérték:
18 mm
Hosszúság:
220 mm
Modulszélesség:
6
Keresztmetszet:
0 mm2
Alkalmas N-vezetékes készülékekhez:
Nem
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
415 V
Alkalmas segédkapcsolós készülékekhez:
Nem
Szín:
fehér
Szigetelt:
Igen
Névleges feszültséglökés:
0 kV
Méretre vágható:
Igen
Feltételes névleges rövidzárlati áram (Iq):
0 kA
Névleges rövididejű áramszilárdság (Icw):
0 kA