Schneider - Sorolós sínhez 5 tűs csatlakozók (12db/cs) SN076665 - A9XC2412
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Érintkező kivitelezése - csap
Pólusszám - 5
Névleges áram In - 8 A
Névleges feszültség - 24 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga - termoplasztik
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480437274
Sonepar cikkszám
SN076665
Gyártói cikkszám
A9XC2412
Gyártói típuskód
Acti9 A9XC2412
Érintkező kivitelezése:
csap
Pólusszám:
5
Névleges áram In:
8 A
Névleges feszültség:
24 V
Dugaszoló csatlakozó betét anyaga:
termoplasztik
Elektromos csatlakozó típusa:
húzókengyeles (rugós)
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvely nélkül:
0.25-1.5 mm2
Érintkező anyaga:
nikkel
Teljesítmény érzékelők száma:
0
Vezérlő érintkezők száma:
5
Érintkező betét érintkezők nélkül:
Nem
Dugaszoló érintkező átmérője:
2.2 mm
Környezeti hőmérséklet:
0-60 °C
Üzemi hőmérséklet:
0-65 °C
Névleges feszültséglökés:
2.5 kV
Túlfeszültség kategória:
III
Szennyezési fokozat:
2
Vezetékvédelemmel:
Igen
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (finomszálas) érvéghüvellyel:
0.25-0.75 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (tömör):
0.5-1.5 mm2
Csatlakoztatható vezeték-keresztmetszet (többerű):
0.5-1.5 mm2
Szigetelőanyag éghetőségi oszt. (UL 94):
V0
Védővezetővel:
Nem
Dugaszolási ciklusok min. száma:
100
Szélesség:
19.54 mm
Magasság:
7.8 mm
Mélység:
22.9 mm