Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Soros kábel Zelio Logic - HMI SX014247 - SR2CBL09

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Soros kábel Zelio Logic - HMI SX014247

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Hosszúság - 2.5 m

  • Funkció - SPS-bővítés

  • Pólusszám - 9

  • Analóg jelekhez alkalmas - Nem

  • Kimeneti kártyához SPS alkalmas - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480388583

Sonepar cikkszám

SX014247

Gyártói cikkszám

SR2CBL09

Gyártói típuskód

Zelio Logic SR2CBL09

Hosszúság:

2.5 m

Funkció:

SPS-bővítés

Pólusszám:

9

Analóg jelekhez alkalmas:

Nem

Kimeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Digitális jelekhez alkalmas:

Igen

Dugaszoló csatlakozó típusa, mezőoldali:

egyéb

Dugaszoló csatlakozó típusa, házoldali:

egyéb

Bemeneti kártyához SPS alkalmas:

Nem

Soros kábel Zelio Logic - HMI