Schneider - Sorrendi érintkezők SN029587 - ZB5AZ107
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás
Szerelési mód - egyéb
Kivitel - integrálható
Foglalat - nincs
Váltóérintkezők száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2 kg CO₂-eq
Vonalkód
3389110175851
Sonepar cikkszám
SN029587
Gyártói cikkszám
ZB5AZ107
Gyártói típuskód
ZB5AZ107
Elektromos csatlakozó típusa:
csavaros csatlakozás
Szerelési mód:
egyéb
Kivitel:
integrálható
Foglalat:
nincs
Váltóérintkezők száma:
0
Záróérintkezők száma:
2
Nyitóérintkezők száma:
0
Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:
3 A
Hibajel-kapcsolók száma:
0
Sorrendi érintkezők