Schneider - SpaceLogic KNX busztápegység, 1280mA SX080353 - MTN6513-1201
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Max. kimeneti áram - 1280 mA
Modulszélesség - 6
Busz-feszültség pufferelhető - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481902818
Sonepar cikkszám
SX080353
Gyártói cikkszám
MTN6513-1201
Gyártói típuskód
KNX MTN6513-1201
Busz-rendszer KNX:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Max. kimeneti áram:
1280 mA
Modulszélesség:
6
Busz-feszültség pufferelhető:
Nem
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Az ellátható vonalak száma:
1
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Szélesség:
108 mm
Magasság:
90 mm
LED-kijelzővel:
Igen
Mélység:
65 mm
Beépített fojtótekercsek száma:
1
Szekunder feszültség:
30 V
Teljesítményfelvétel:
6.4 W