Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SpaceLogic KNX Dimmer, 2 csatorna, Bővítő SX080349 - MTN6810-0102

MásolásMásolás
Schneider - SpaceLogic KNX Dimmer, 2 csatorna, Bővítő SX080349

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Kivitel - fényerő szabályozó

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Kimenetek száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

12 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481816993

Sonepar cikkszám

SX080349

Gyártói cikkszám

MTN6810-0102

Gyártói típuskód

KNX MTN6810-0102

Busz-rendszer KNX:

Igen

Kivitel:

fényerő szabályozó

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Kimenetek száma:

2

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Busz-csatolással:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

Kimeneti teljesítmény:

2-350 W

Terhelés fajtája:

univerzális

Feszültség:

230-230 V

KNX Secure buszrendszer:

Nem

KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):

Nem

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Levehető busmodul:

Igen

Mellékállomás bemenetek:

Nem

LED-kijelzővel:

Igen

Teljesítménykiegészítés alkalmazható:

Nem

Max. vezérlési áram:

1800 mA

Konstans áramhoz alkalmas:

Nem

Párhuzamos működtetés lehetséges:

Nem

Frekvencia:

50-60 Hz

Konstans feszültséghez alkalmas:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

66 mm

Kompatibilis a Casambival:

Nem

SpaceLogic KNX Dimmer, 2 csatorna, Bővítő