Schneider - SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Bov. IP20 SN149765 - MTN6805-0008
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Funkció kapcsolás - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
13 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481816979
Sonepar cikkszám
SN149765
Gyártói cikkszám
MTN6805-0008
Gyártói típuskód
KNX MTN6805-0008
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Funkció kapcsolás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
8
Max. kapcsolási teljesítmény:
2300 W
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Modulszélesség:
4
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
16 A
Redőnykimenetek max. száma:
4
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
66 mm