Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. IP20 SN149764 - MTN6705-0008

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. IP20 SN149764

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Busz-rendszer KNX - Igen

  • Szerelési mód - REG/DRA (DIN-sín adapter)

  • Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem

  • Funkció kapcsolás - Igen

  • Egyéb buszrendszerek - nincs

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN149764

Gyártói cikkszám

MTN6705-0008

Gyártói típuskód

KNX MTN6705-0008

Busz-rendszer KNX:

Igen

Szerelési mód:

REG/DRA (DIN-sín adapter)

Busz-rendszer rádió-frekvenciás:

Nem

Funkció kapcsolás:

Igen

Egyéb buszrendszerek:

nincs

Bemenetek száma:

8

Max. kapcsolási teljesítmény:

2300 W

Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):

Nem

Busz-rendszer LON:

Nem

Busz-rendszer Powernet:

Nem

Bidirekcionális rádió frekvencia:

Nem

Modulszélesség:

4

Busz-csatolással:

Igen

Levehető busmodul:

Igen

Helyszíni/kézi kezelés:

Igen

LED-kijelzővel:

Igen

Ohmikus kapcsolóáram:

16 A

Redőnykimenetek max. száma:

4

Áram fajtája:

AC

Védettség (IP):

IP20

Min. készülékdoboz mélység:

66 mm

SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. SpaceLogic KNX Kapcs/Árny akt,8(4),Mast. IP20