Schneider - SpaceLogic KNX terepi dimmer SX106683 - MTN6003-0013
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Kivitel - fényerő szabályozó
Kimenetek száma - 1
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Busz-csatolással - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482046795
Sonepar cikkszám
SX106683
Gyártói cikkszám
MTN6003-0013
Gyártói típuskód
MTN6003-0013
Busz-rendszer KNX:
Igen
Kivitel:
fényerő szabályozó
Kimenetek száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
Kimeneti teljesítmény:
0-230 W
Terhelés fajtája:
univerzális
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
200 W
Feszültség:
230-230 V
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Levehető busmodul:
Nem
Mellékállomás bemenetek:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Teljesítménykiegészítés alkalmazható:
Nem
Max. vezérlési áram:
18 mA
Konstans áramhoz alkalmas:
Nem
Párhuzamos működtetés lehetséges:
Nem
Frekvencia:
50-60 Hz
Konstans feszültséghez alkalmas:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm
Kompatibilis a Casambival:
Nem