Schneider - SpaceLogic KNX terepi kapcs/árny aktor SX106793 - MTN6003-0012
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Funkció kapcsolás - Igen
Egyéb buszrendszerek - nincs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482046788
Sonepar cikkszám
SX106793
Gyártói cikkszám
MTN6003-0012
Gyártói típuskód
MTN6003-0012
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Funkció kapcsolás:
Igen
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Bemenetek száma:
3
Max. kapcsolási teljesítmény:
2500 W
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Busz-csatolással:
Igen
Levehető busmodul:
Nem
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
LED-kijelzővel:
Igen
Ohmikus kapcsolóáram:
16 A
Redőnykimenetek max. száma:
2
Áram fajtája:
AC
Védettség (IP):
IP20
Min. készülékdoboz mélység:
40 mm