Schneider - SpaceLogic KNX terepi kapcsolóaktor SX106684 - MTN6003-0011
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Szerelési mód - süllyesztett
Egyéb buszrendszerek - nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás - Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma - 1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606482046771
Sonepar cikkszám
SX106684
Gyártói cikkszám
MTN6003-0011
Gyártói típuskód
MTN6003-0011
Busz-rendszer KNX:
Igen
Szerelési mód:
süllyesztett
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Kapcsolás kimeneteinek max. száma:
1
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Névleges áram:
16 A
Helyszíni/kézi kezelés:
Nem
C-teher:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Digitális bemenetek száma:
3
Kimenő teljesítmény:
2500 W
Max. kapcsolóáram:
16 A
Max. kapcsolási teljesítmény:
2500 W
Névleges feszültség:
230-230 V
Busz-csatolással:
Igen
Különböző fázisok rákapcsolhatók:
Nem
Védettség (IP):
IP20
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Max. kapcsolható LED teljesítmény:
400 W
Levehető busmodul:
Nem
Min. készülékdoboz mélység:
50 mm
Modulos bővítési lehetőség:
Nem