Schneider - SpaceLogic KNX USB Interfész IP20 SX060826 - MTN6502-0101
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Busz-rendszer KNX - Igen
Busz-csatolással - Igen
LED-kijelzővel - Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia - Nem
Kivitel - USB
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606489917869
Sonepar cikkszám
SX060826
Gyártói cikkszám
MTN6502-0101
Gyártói típuskód
KNX MTN6502-0101
Busz-rendszer KNX:
Igen
Busz-csatolással:
Igen
LED-kijelzővel:
Igen
Bidirekcionális rádió frekvencia:
Nem
Kivitel:
USB
Szerelési mód:
REG/DRA (DIN-sín adapter)
Szín:
fehér
KNX Secure buszrendszer:
Nem
KNX Secure-RF buszrendszer (rádiófrekvenciás):
Nem
Buszrendszer KNX-RF (rádiófrekvenciás):
Nem
Busz-rendszer rádió-frekvenciás:
Nem
Busz-rendszer LON:
Nem
Busz-rendszer Powernet:
Nem
Egyéb buszrendszerek:
nincs
Modulszélesség:
1
Anyag:
műanyag
Anyagminőség:
termoplasztik
Felület:
kezeletlen
Áttetsző:
Nem
Max. adatátviteli érték:
9600 Bd
Feliratmezővel:
Igen
Védettség (IP):
IP20