Schneider - Spacial ajtó díszléc 1200mm dupla ajtóhoz SX012742 - NSYTRIM12SF2D
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - feliratozó léc/-tábla
Szélesség - 598 mm
Magasság - 61.4 mm
Mélység - 18.9 mm
Anyag - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480573781
Sonepar cikkszám
SX012742
Gyártói cikkszám
NSYTRIM12SF2D
Gyártói típuskód
NSYTRIM12SF2D
Kivitel:
feliratozó léc/-tábla
Szélesség:
598 mm
Magasság:
61.4 mm
Mélység:
18.9 mm
Anyag:
műanyag
Beépítés helye:
ajtó
Szín:
szürke
RAL-szám:
7022
Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial ajtó díszléc 1200mm dupla ajtóhoz