Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Spacial ajtó díszléc 400mm SX012745 - NSYTRIM4SF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Spacial ajtó díszléc 400mm SX012745

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - feliratozó léc/-tábla

  • Szélesség - 368 mm

  • Magasság - 61.4 mm

  • Mélység - 18.9 mm

  • Anyag - műanyag

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480573705

Sonepar cikkszám

SX012745

Gyártói cikkszám

NSYTRIM4SF

Gyártói típuskód

NSYTRIM4SF

Kivitel:

feliratozó léc/-tábla

Szélesség:

368 mm

Magasság:

61.4 mm

Mélység:

18.9 mm

Anyag:

műanyag

Beépítés helye:

ajtó

Szín:

szürke

RAL-szám:

7022

Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial ajtó díszléc 400mm