Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Spacial ajtó díszléc 800mm SX012749 - NSYTRIM8SF

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Spacial ajtó díszléc 800mm SX012749

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - egyéb

  • Szélesség - 800 mm

  • Anyag - műanyag

  • Beépítés helye - ajtó

  • Szín - fekete

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

3606480573743

Sonepar cikkszám

SX012749

Gyártói cikkszám

NSYTRIM8SF

Gyártói típuskód

NSYTRIM8SF

Kivitel:

egyéb

Szélesség:

800 mm

Anyag:

műanyag

Beépítés helye:

ajtó

Szín:

fekete

Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial ajtó díszléc 800mm