Schneider - Spacial ClimaSys CV - CSVS ventilátor érzékelő SX107113 - NSYCCARPM
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Csatornarögzítésre alkalmas - Nem
Falra szerelhető - Nem
Alkalmazási hely - egyéb
Folyadékokhoz alkalmas - Nem
Csőszerelés lehetséges - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481369468
Sonepar cikkszám
SX107113
Gyártói cikkszám
NSYCCARPM
Gyártói típuskód
NSYCCARPM
Csatornarögzítésre alkalmas:
Nem
Falra szerelhető:
Nem
Alkalmazási hely:
egyéb
Folyadékokhoz alkalmas:
Nem
Csőszerelés lehetséges:
Nem
Hőmérsékletmérési tartomány:
-40-75 °C
Levegőhöz alkalmas:
Igen
CO2 mérés:
Nem
Aktív hőmérsékletmérés:
Igen
Abszolút páratartalom mérés:
Nem
Átlaghőmérséklet mérés:
Nem
VOC mérés:
Nem
Érzékelő típusa:
egyéb
Offszet beállítás lehetséges:
Nem
Vezeték nélküli:
Nem
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Potenciométer állító gombbal:
Nem
Kijelzővel:
Nem
Bluetooth:
Nem
Kimeneti jelek száma:
1
Környezeti hőmérséklet:
-15-60 °C
Technológia:
egyéb
Mérési pontok száma:
1
Szerelési tartozékokkal:
Igen
Mennyezetre szerelhető:
Nem
Gázokhoz alkalmas:
Nem
Házzal:
Nem
Fedélrögzítés:
csavarral
Érzékelőelem a tokozaton belül:
Nem
Fix kábel az érzékelőn:
Nem
Elemek anyaga:
egyéb
Levegő páratartalmának mérése:
Nem
Entalpia-mérés:
Nem
Harmatpont mérés:
Nem
Finom por mérés (PM):
Nem
Hibatárolás lehetséges:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
MP (Multi Point) protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
LoRa technológia:
Nem
NFC (Near Field Communication):
Nem
WiFi kompatibilis:
Nem
Standby-nyomógomb:
Nem
Elektromos csatlakozó típusa:
dugaszoló-szorító csatlakozó
Robbanásvédett:
Nem
Ház magassága:
61.9 mm
Ház szélessége:
48.6 mm
Ház mélysége:
15.2 mm
Ház színe:
egyéb
Kompatibilis az Apple HomeKittel:
Nem
Kompatibilis a Google Segéddel:
Nem
Kompatibilis az Amazon Alexával:
Nem
IFTTT-támogatással:
Nem