Schneider - Spacial CRN balo teli ajtó (1000*500) SX106502 - NSYDCRN105L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 500 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
44 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485891651
Sonepar cikkszám
SX106502
Gyártói cikkszám
NSYDCRN105L
Gyártói típuskód
NSYDCRN105L
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
500 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
Mélység:
28 mm
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Spacial CRN balo teli ajtó (1000*500)