Schneider - Spacial CRN balo teli ajtó (1200*600) SX106505 - NSYDCRN126L
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 600 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
79 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606485891583
Sonepar cikkszám
SX106505
Gyártói cikkszám
NSYDCRN126L
Gyártói típuskód
NSYDCRN126L
Kivitel:
rekesz ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
600 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
4X
Spacial CRN balo teli ajtó (1200*600)