Schneider - Spacial kábelbevezető + anya M16 for EMC alkalmazás IP68, UL jóváhagyás SX060862 - NSYCGHF16
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - sárgaréz
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
10 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481360106
Sonepar cikkszám
SX060862
Gyártói cikkszám
NSYCGHF16
Gyártói típuskód
NSYCGHF16
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
sárgaréz
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-16
Spacial kábelbevezető + anya M16 for EMC alkalmazás IP68, UL jóváhagyás