Schneider - Spacial kábelbevezető + anya M32 for EMC alkalmazás IP68, UL jóváhagyás SX060865 - NSYCGHF32
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - sárgaréz
Felület - horganyzott
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481360137
Sonepar cikkszám
SX060865
Gyártói cikkszám
NSYCGHF32
Gyártói típuskód
NSYCGHF32
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
sárgaréz
Felület:
horganyzott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
32-32
Spacial kábelbevezető + anya M32 for EMC alkalmazás IP68, UL jóváhagyás