Schneider - Spacial kábelbevezető + anya rozsdamentes acél M12 AISI304L, IP68, UL jóváhagyás SX060872 - NSYCGX12
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Magasság - 28 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481360212
Sonepar cikkszám
SX060872
Gyártói cikkszám
NSYCGX12
Gyártói típuskód
NSYCGX12
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Magasság:
28 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
alapozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
12-12
Spacial kábelbevezető + anya rozsdamentes acél M12 AISI304L, IP68, UL jóváhagyás