Schneider - Spacial kábelbevezető + anya rozsdamentes acél M16 AISI316L, IP68, UL jóváhagyás SX060875 - NSYCGX16H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Magasság - 30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481360281
Sonepar cikkszám
SX060875
Gyártói cikkszám
NSYCGX16H
Gyártói típuskód
NSYCGX16H
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Magasság:
30 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
alapozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
16-16
Spacial kábelbevezető + anya rozsdamentes acél M16 AISI316L, IP68, UL jóváhagyás