Schneider - Spacial kábelbevezető + anya rozsdamentes acél M20 AISI316L, IP68, UL jóváhagyás SX060877 - NSYCGX20H
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Magasság - 36 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481360298
Sonepar cikkszám
SX060877
Gyártói cikkszám
NSYCGX20H
Gyártói típuskód
NSYCGX20H
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Magasság:
36 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
acél
Felület:
alapozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
20-20
Spacial kábelbevezető + anya rozsdamentes acél M20 AISI316L, IP68, UL jóváhagyás