Schneider - Spacial kábelbevezető bepattintós gyorsszerelés M20, polyamide IP68 UL jóváhagyás UV ellenállás SX060868 - NSYCGSP20
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - műanyag
Felület - alapozott
Csomagolás és feltételek
20 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481360342
Sonepar cikkszám
SX060868
Gyártói cikkszám
NSYCGSP20
Gyártói típuskód
NSYCGSP20
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
műanyag
Felület:
alapozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
20-20
Spacial kábelbevezető bepattintós gyorsszerelés M20, polyamide IP68 UL jóváhagyás UV ellenállás