Schneider - Spacial kábelbevezető bepattintós gyorsszerelés M40, polyamide IP68 UL jóváhagyás UV ellenállás SX060871 - NSYCGSP40
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 1
Anyag - műanyag
Felület - alapozott
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606481360373
Sonepar cikkszám
SX060871
Gyártói cikkszám
NSYCGSP40
Gyártói típuskód
NSYCGSP40
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
1
Anyag:
műanyag
Felület:
alapozott
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Igen
Menet fajtája:
metrikus
Alkalmas menetmérethez metrikus/PG:
40-40
Spacial kábelbevezető bepattintós gyorsszerelés M40, polyamide IP68 UL jóváhagyás UV ellenállás