Schneider - Spacial oldalsó lábazat D500xH100 304L SX060949 - NSYSPSX5100SF
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat oldalkészlet
Anyag - rozsdamentes acél
Szélesség - 0 mm
Szín - rozsdamentes acél
Magasság - 100 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606480626098
Sonepar cikkszám
SX060949
Gyártói cikkszám
NSYSPSX5100SF
Gyártói típuskód
NSYSPSX5100SF
Kivitel:
lábazat oldalkészlet
Anyag:
rozsdamentes acél
Szélesség:
0 mm
Szín:
rozsdamentes acél
Magasság:
100 mm
Mélység:
500 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
0 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Schneider Automatizálási Kampány 2024