Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Spacial S3HD kült szekr 1000x800x400 IP66 SX011818 - NSYS3HD10840

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Spacial S3HD kült szekr 1000x800x400 IP66 SX011818

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 1062 mm

  • Szélesség - 800 mm

  • Fedél kivitel - nincs

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

459 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480672170

Sonepar cikkszám

SX011818

Gyártói cikkszám

NSYS3HD10840

Gyártói típuskód

S3HD NSYS3HD10840

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

1062 mm

Szélesség:

800 mm

Fedél kivitel:

nincs

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

430 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

0

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

0 A

Védettség (IP):

IP66

Modulok száma:

0

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

400 mm

Sorok száma:

0

Belső mélység:

372 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

1.5 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Bevonat típusa:

egyéb

Felület:

porszórt

Spacial S3HD kült szekr 1000x800x400 IP66