Schneider - Spacial S3HD kült szekr 600x400x250 IP66 SX011820 - NSYS3HD6425
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - falon kívüli
Magasság - 653 mm
Szélesség - 400 mm
Fedél kivitel - nincs
Burkolat típusa - ajtó
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
129 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480672118
Sonepar cikkszám
SX011820
Gyártói cikkszám
NSYS3HD6425
Gyártói típuskód
NSYS3HD6425
Szerelési mód:
falon kívüli
Magasság:
653 mm
Szélesség:
400 mm
Fedél kivitel:
nincs
Burkolat típusa:
ajtó
Átlátszó fedél/ajtó:
Nem
Ajtó fajtája:
egyes
Mélység:
280 mm
Ház anyaga:
acél
Modulszélesség:
0
Zárral:
Igen
Névleges áram (In):
0 A
Védettség (IP):
IP66
Modulok száma:
0
Szín:
szürke
Beépítési mélység:
0 mm
Sorok száma:
0
Belső mélység:
0 mm
Szerelőlemezzel:
Nem
Kültéri használatra alkalmas:
Igen
Sorolható/bővíthető:
Igen
RAL-szám:
7035
Vezetékbevezetések száma:
0
Ütésállóság (IK):
IK10
Peremes lemezek nyílásainak száma:
0
Villámvédelemre alkalmas:
Nem
Funkciótartás:
nincs
Ház anyagvastagsága:
0 mm
Ajtó/fedél anyagvastagsága:
0 mm
Felület:
porszórt