Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Spacial S3HD kült szekr 700x500x250 IP66 SX060923 - NSYS3HD7525

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Spacial S3HD kült szekr 700x500x250 IP66 SX060923

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 753 mm

  • Szélesség - 500 mm

  • Fedél kivitel - nincs

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

168 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480672132

Sonepar cikkszám

SX060923

Gyártói cikkszám

NSYS3HD7525

Gyártói típuskód

S3HD NSYS3HD7525

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

753 mm

Szélesség:

500 mm

Fedél kivitel:

nincs

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

280 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

0

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

0 A

Védettség (IP):

IP66

Modulok száma:

0

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

250 mm

Sorok száma:

0

Belső mélység:

222 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Igen

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

0

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

1.2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.2 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Bevonat típusa:

egyéb

Felület:

porszórt

Spacial S3HD kült szekr 700x500x250 IP66