Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Spacial S3HD kült szekr 800x600x300 IP66 SX011822 - NSYS3HD8630

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Spacial S3HD kült szekr 800x600x300 IP66 SX011822

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Magasság - 858 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Fedél kivitel - nincs

  • Burkolat típusa - ajtó

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

251 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606480672149

Sonepar cikkszám

SX011822

Gyártói cikkszám

NSYS3HD8630

Gyártói típuskód

S3HD NSYS3HD8630

Szerelési mód:

falon kívüli

Magasság:

858 mm

Szélesség:

600 mm

Fedél kivitel:

nincs

Burkolat típusa:

ajtó

Átlátszó fedél/ajtó:

Nem

Ajtó fajtája:

egyes

Mélység:

330 mm

Ház anyaga:

acél

Modulszélesség:

0

Zárral:

Igen

Névleges áram (In):

0 A

Védettség (IP):

IP66

Modulok száma:

0

Szín:

szürke

Beépítési mélység:

300 mm

Sorok száma:

0

Belső mélység:

272 mm

Szerelőlemezzel:

Nem

Kültéri használatra alkalmas:

Igen

Sorolható/bővíthető:

Nem

RAL-szám:

7035

Vezetékbevezetések száma:

2

Ütésállóság (IK):

IK10

Peremes lemezek nyílásainak száma:

0

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Villámvédelemre alkalmas:

Igen

Védettség (NEMA):

4

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

1.2 mm

Ajtó/fedél anyagvastagsága:

1.5 mm

Ház anyagának minőségi osztálya:

egyéb

Bevonat típusa:

egyéb

Felület:

porszórt

Spacial S3HD kült szekr 800x600x300 IP66