Schneider - Spacial S3HD kültéri alum. kábelvezeték SX060953 - NSYTLGUHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 495 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681448
Sonepar cikkszám
SX060953
Gyártói cikkszám
NSYTLGUHD
Gyártói típuskód
S3HD NSYTLGUHD
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
495 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
3 mm
Menet fajtája:
nincs
Spacial S3HD kültéri alum. kábelvezeték