Schneider - Spacial S3HD kültéri alumínium kábelvezető SX060952 - NSYTLDUHD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 345 mm
Magasság - 20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681424
Sonepar cikkszám
SX060952
Gyártói cikkszám
NSYTLDUHD
Gyártói típuskód
S3HD NSYTLDUHD
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
345 mm
Magasság:
20 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
4X
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
3 mm
Menet fajtája:
nincs
Spacial S3HD kültéri alumínium kábelvezető