Schneider - Spacial S3HD oszlop rögzítő készlet 400 SX012110 - NSYSFPSC40HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 400 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681349
Sonepar cikkszám
SX012110
Gyártói cikkszám
NSYSFPSC40HD
Gyártói típuskód
NSYSFPSC40HD
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
400 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
32.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial S3HD oszlop rögzítő készlet 400