Schneider - Spacial S3HD oszlop rögzítő készlet 800 SX012115 - NSYSFPSC80HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - szerelő oszlop/-pillér
Anyag - acél
Szélesség - 800 mm
Magasság - 45 mm
Mélység - 32.5 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681370
Sonepar cikkszám
SX012115
Gyártói cikkszám
NSYSFPSC80HD
Gyártói típuskód
NSYSFPSC80HD
Tartozék fajtája:
szerelő oszlop/-pillér
Anyag:
acél
Szélesség:
800 mm
Magasság:
45 mm
Mélység:
32.5 mm
Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial S3HD oszlop rögzítő készlet 800