Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Spacial SBX doboz 300x300x120 IP66 SN144398 - NSYSBX303012

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Spacial SBX doboz 300x300x120 IP66 SN144398

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Csatlakozó szorítók száma - 0

  • Hosszúság - 300 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Szerelési mód - falon kívüli

  • Mélység - 120 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

54 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3606481715197

Sonepar cikkszám

SN144398

Gyártói cikkszám

NSYSBX303012

Gyártói típuskód

NSYSBX303012

Csatlakozó szorítók száma:

0

Hosszúság:

300 mm

Szélesség:

300 mm

Szerelési mód:

falon kívüli

Mélység:

120 mm

Anyag:

rozsdamentes acél

Védettség (IP):

IP66

Bevezetések száma:

0

Szín:

szürke

Sorolható/bővíthető:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Fedéllel:

Igen

Átlátszó fedéllel:

Nem

Fedélrögzítés:

csavarral

Plombálható:

Igen

Robbanásbiztos kivitel:

Nem

Robbanásveszélyes gáz-zónához:

nincs

Ütésállóság (IK):

IK10

Robbanásveszélyes por-zónához:

nincs

Funkciótartás:

nincs

Ház anyagvastagsága:

1.2 mm

Felület:

egyéb

Alak:

négyzetes

Védettség (NEMA):

4

RAL-szám:

7035

Alkalmazási hőmérséklet:

-35-80 °C

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Spacial SBX doboz 300x300x120 IP66