Schneider - Spacial SD H1400xW800xD1045 IP55 SX011957 - NSYSDF810
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Pultrendszer komponensei - állópult
Szélesség - 800 mm
Mélység - 1045 mm
Anyag - acél
Védettség (IP) - IP55
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
895 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480162954
Sonepar cikkszám
SX011957
Gyártói cikkszám
NSYSDF810
Gyártói típuskód
NSYSDF810
Pultrendszer komponensei:
állópult
Szélesség:
800 mm
Mélység:
1045 mm
Anyag:
acél
Védettség (IP):
IP55
Ajtók száma:
2
Magasság:
1400 mm
Szín:
szürke
Felület kivitele:
porszórt
RAL-szám:
7035
Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial SD H1400xW800xD1045