Schneider - Spacial SF lábazat első - hátsó 200x500 mm SX106484 - NSYSPF5200
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - rozsdamentes acél
Szín - szürke
Magasság - 200 mm
Mélység - 800 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
54 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606481828163
Sonepar cikkszám
SX106484
Gyártói cikkszám
NSYSPF5200
Gyártói típuskód
NSYSPF5200
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
rozsdamentes acél
Szín:
szürke
Magasság:
200 mm
Mélység:
800 mm
Szekrényszélességhez alkalmas:
500 mm
Kábelrendezésre alkalmas:
Nem
Maximális terhelhetőség:
1300 kg
Szekrénymélységhez alkalmas:
800 mm
RAL-szám (hasonló):
7022
Ütésállóság (IK):
egyéb
Alkalmas kültéri használatra:
Nem
Alkalmas levegő be-/kiáramoltatására:
Nem
Spacial SF lábazat első - hátsó 200x500 mm