Schneider - Spacial SFHD kültéri alumínium kábelveze SX012066 - NSYSFECA64HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 610 mm
Magasság - 60 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
10 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681288
Sonepar cikkszám
SX012066
Gyártói cikkszám
NSYSFECA64HD
Gyártói típuskód
NSYSFECA64HD
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
610 mm
Magasság:
60 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
230 mm
Menet fajtája:
nincs
Elektromos elosztórendszerek (beleértve az installációs elosztókat is) - Spacial SFHD kültéri alumínium kábelveze