Schneider - Spacial SFHD kültéri alumínium kábelvezeték SX060942 - NSYSFECA66HD
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kábelbevezető
Típus - egyenes
Szélesség - 610 mm
Magasság - 60 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
36 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480681295
Sonepar cikkszám
SX060942
Gyártói cikkszám
NSYSFECA66HD
Gyártói típuskód
Spacial NSYSFECA66HD
Kivitel:
kábelbevezető
Típus:
egyenes
Szélesség:
610 mm
Magasság:
60 mm
Dugós-csatlakozó-nyílások száma:
0
Anyag:
alumínium
Felület:
kezeletlen
Védettség (NEMA):
egyéb
Kikönnyítés:
Nem
Vastagság:
2 mm
Menet fajtája:
nincs
Spacial SFHD kültéri alumínium kábelvezeték