Schneider - Spacial SFHD oldallap 1600x400 külső rögzítésű SX009949 - NSY2SPHD164
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Oldalfalnak alkalmas - Igen
Hátfalnak alkalmas - Nem
Szekrényszélességhez alkalmas - 430 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 430 mm
Anyag - acél
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
75 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480678431
Sonepar cikkszám
SX009949
Gyártói cikkszám
NSY2SPHD164
Gyártói típuskód
NSY2SPHD164
Oldalfalnak alkalmas:
Igen
Hátfalnak alkalmas:
Nem
Szekrényszélességhez alkalmas:
430 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
430 mm
Anyag:
acél
Magasságegységek száma (HE):
0
Szélesség:
60 mm
Magasság:
1600 mm
Raszterméret:
0 mm
Felület kivitele:
porszórt
Szín:
szürke
RAL-szám:
7032
Kábelbevezetéssel:
Nem
Zárral:
Nem
Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial SFHD oldallap 1600x400 külső rögzítésű