Schneider - Spacial SMX esővédő tető 304L 1000x300 SX060929 - NSYSCMX10030
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1000 mm
Magasság - 84 mm
Mélység - 300 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1000 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489676995
Sonepar cikkszám
SX060929
Gyártói cikkszám
NSYSCMX10030
Gyártói típuskód
Spacial NSYSCMX10030
Szélesség:
1000 mm
Magasság:
84 mm
Mélység:
300 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1000 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
300 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Spacial SMX esővédő tető 304L 1000x300