Schneider - Spacial SMX esővédő tető 304L 1200x400 SX060931 - NSYSCMX12040
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1200 mm
Mélység - 400 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489677015
Sonepar cikkszám
SX060931
Gyártói cikkszám
NSYSCMX12040
Gyártói típuskód
Spacial NSYSCMX12040
Szélesség:
1200 mm
Mélység:
400 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1200 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
400 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Spacial SMX esővédő tető 304L 1200x400