Schneider - Spacial SMX esővédő tető 304L 1600x600 SX060934 - NSYSCMX16060
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 1600 mm
Mélység - 600 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 600 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489677046
Sonepar cikkszám
SX060934
Gyártói cikkszám
NSYSCMX16060
Gyártói típuskód
Spacial NSYSCMX16060
Szélesség:
1600 mm
Mélység:
600 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
1600 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
600 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Spacial SMX esővédő tető 304L 1600x600