Schneider - Spacial SMX esővédő tető 304L 800x500 SX060937 - NSYSCMX8050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szélesség - 800 mm
Mélység - 500 mm
Szín - szürke
Szekrényszélességhez alkalmas - 800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas - 500 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489677077
Sonepar cikkszám
SX060937
Gyártói cikkszám
NSYSCMX8050
Gyártói típuskód
Spacial NSYSCMX8050
Szélesség:
800 mm
Mélység:
500 mm
Szín:
szürke
Szekrényszélességhez alkalmas:
800 mm
Szekrénymélységhez alkalmas:
500 mm
Deszka tetőburkolathoz alkalmas:
Igen
Deszka padlóburkolathoz alkalmas:
Nem
Anyag:
acél
Felület kivitele:
egyéb
Szellőzéssel:
Nem
RAL-szám:
7035
Alkalmas kültéri használatra:
Igen
Kábelbevezetéssel:
Nem
Spacial SMX esővédő tető 304L 800x500