Schneider - Spacial teli ajtó S3D 1200x1000 IP66 SX010714 - NSYDS3D1210
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Nem
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
161 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480427237
Sonepar cikkszám
SX010714
Gyártói cikkszám
NSYDS3D1210
Gyártói típuskód
S3D NSYDS3D1210
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Nem
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1200 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Védettség (NEMA):
egyéb
Spacial teli ajtó S3D 1200x1000 IP66