Schneider - Spacial üveg ajtó S3D 1000x1000 IP66 SX010703 - NSYDS3D1010T
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel - Igen
Anyag - acél
Szélesség - 1000 mm
Szín - szürke
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
121 kg CO₂-eq
Vonalkód
3606480428265
Sonepar cikkszám
SX010703
Gyártói cikkszám
NSYDS3D1010T
Gyártói típuskód
NSYDS3D1010T
Kivitel:
kulcsos ajtó
Betekintő ablak kivitel:
Igen
Anyag:
acél
Szélesség:
1000 mm
Szín:
szürke
Magasság:
1000 mm
Védettség (IP):
IP66
szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:
Nem
EMC változat:
Nem
Felület kivitele:
porszórt
Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial üveg ajtó S3D 1000x1000