Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Spacial üveg ajtó S3D 1000x600 IP66 SX010711 - NSYDS3D106T

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Spacial üveg ajtó S3D 1000x600 IP66 SX010711

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kulcsos ajtó

  • Betekintő ablak kivitel - Igen

  • Anyag - acél

  • Szélesség - 600 mm

  • Szín - szürke

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

79 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

3606480427558

Sonepar cikkszám

SX010711

Gyártói cikkszám

NSYDS3D106T

Gyártói típuskód

NSYDS3D106T

Kivitel:

kulcsos ajtó

Betekintő ablak kivitel:

Igen

Anyag:

acél

Szélesség:

600 mm

Szín:

szürke

Magasság:

1000 mm

Védettség (IP):

IP66

szakaszolókapcsoló ajtóreteszeléshez alkalmas:

Nem

EMC változat:

Nem

Felület kivitele:

porszórt

Kapcsolószekrény-rendszerek - Spacial üveg ajtó S3D 1000x600