Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

Schneider - Spec. érintkezoblokk, 1NO SN029612 - ZBE1016

Schneider
MásolásMásolás
Schneider - Spec. érintkezoblokk, 1NO SN029612

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Elektromos csatlakozó típusa - csavaros csatlakozás

  • Szerelési mód - előlapra szerelhető

  • Kivitel - dugaszolható

  • Foglalat - nincs

  • Váltóérintkezők száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 5 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

8 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

3389110089530

Sonepar cikkszám

SN029612

Gyártói cikkszám

ZBE1016

Gyártói típuskód

Harmony ZBE1016

Elektromos csatlakozó típusa:

csavaros csatlakozás

Szerelési mód:

előlapra szerelhető

Kivitel:

dugaszolható

Foglalat:

nincs

Váltóérintkezők száma:

0

Záróérintkezők száma:

1

Nyitóérintkezők száma:

0

Névleges üzemi áram AC-15, 230 V esetén:

3 A

Hibajel-kapcsolók száma:

0

Schneider Automatizálási Kampány 2024