Schneider - SSL komplett sorkapocs szilárdtestrelé foglalattal, DC kapcsolás, 1NO, 1-48VDC, 100mA, 12VDC, rugós SX061359 - SSL1D101JDPR
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz - 0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC - 1-48 V
Fázisok száma - 1
Működtetés feszültségtípusa - DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél - 0.1 A
Csomagolás és feltételek
30 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
3606489563028
Sonepar cikkszám
SX061359
Gyártói cikkszám
SSL1D101JDPR
Gyártói típuskód
SSL1D101JDPR
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 50 Hz:
0-0 V
Vezérlés névleges tápfeszültsége DC:
1-48 V
Fázisok száma:
1
Működtetés feszültségtípusa:
DC
Névleges üzemi áram AC-1-nél:
0.1 A
Alkalmas moduláris/soros beépítésre:
Igen
Nullapont kapcsolással:
Nem
Névleges üzemi áram AC-3-nál:
0.1 A
Névleges üzemi áram AC-51:
0.1 A
Vezérlés névleges tápfeszültsége AC 60 Hz:
0-0 V
Névleges üzemi áram AC-53a:
0.1 A
Névleges üzemi áram AC-53b:
0.1 A